TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO64

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO64
Rubix:20301113
Fabrikant:5060261
EAN:4031132012551
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO64

Technische samenvatting

Boordiameter0,914 mm
Totale lengte32 mm
Snijlengte9,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO64


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO64

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,914 mm
Totale lengte32 mm
Snijlengte9,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat0,914 mm
€ 80,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 96,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen