CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 3,8 - 860927

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860927
Rubix:20852376
EAN:3660338157424
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 3,8 - 860927
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 3,8 - 860927


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat3,8 mm
22,50 excl. BTW
/ 10 stuks
27,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden