TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-02.000U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DA110-08-02.000U0-WZ90AJ
Rubix:A0292973
Fabrikant:7506435
EAN:4031132424712

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-02.000U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.0787in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 49 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 11,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen