CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 6,2 - 860951

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860951
Rubix:20852328
EAN:3660338157660
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 6,2 - 860951
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter6,2 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 6,2 - 860951


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,2 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat6,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,00 excl. BTW
/ 10 stuks
53,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen