TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-5

HSS-E-diepgatboren, lang

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1549TFP-5
Rubix:20304998
Fabrikant:5960904
EAN:4031132311814
TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-5

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-5


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Bekledingtfp fasengedampft
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte12xdc
Slijpenalpha® xe
Schachtcylindrische schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaalstaal; rvs; aluminium; messing; brons; koper; gietijzer
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5 mm
€ 34,79 excl. BTW
/ stuk
€ 42,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen