CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 12,5 - 861014

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861014
Rubix:20852202
EAN:3660338158292
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 12,5 - 861014
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter12,5 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 12,5 - 861014


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter12,5 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat12,5 mm
€ 15,55 excl. BTW
/ stuk
€ 18,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden