TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-3.1

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-3.1
Rubix:20687375
Fabrikant:5236415
EAN:4031132264325
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-3.1

Technische samenvatting

Boordiameter3,1 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-3.1


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-3.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,1 mm
€ 11,70 excl. BTW
/ stuk
€ 14,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen