CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 1,2 - 861026

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861026
Rubix:20852182
EAN:3660338158391
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 1,2 - 861026
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1,2 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 1,2 - 861026


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,2 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte16 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat1,2 mm
22,80 excl. BTW
/ 10 stuks
27,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen