TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-7.9

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-7.9
Rubix:20307753
Fabrikant:5061195
EAN:4031132106489
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-7.9

Technische samenvatting

Boordiameter7,9 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-7.9


Type N
VHM-spiraalboren A1263-7.9

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,9 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek117 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat7,9 mm
109,62 excl. BTW
/ stuk
132,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen