CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,3 - 861037

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861037
Rubix:20852160
EAN:3660338158506
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,3 - 861037
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter2,3 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,3 - 861037


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,3 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat2,3 mm
€ 2,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden