COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-049A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0600-049A1-GM X1BM
Rubix:A0403544
Fabrikant:7781828
EAN:7323224677746
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-049A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte103 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-049A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte103 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,167
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaaliso p, m, k, n, s, h
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
276,80 excl. BTW
/ stuk
334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen