CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 3,4 - 861048

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861048
Rubix:20852138
EAN:3660338158612
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 3,4 - 861048
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter3,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 3,4 - 861048


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat3,4 mm
21,20 excl. BTW
/ 10 stuks
25,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen