CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 7,4 - 861088

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861088
Rubix:20852058
EAN:3660338159015
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 7,4 - 861088
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter7,4 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 7,4 - 861088


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Boordiameter7,4 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat7,4 mm
€ 478,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 578,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen