TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-07.300U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DA110-08-07.300U0-WZ90AJ
Rubix:A0288297
Fabrikant:7506488
EAN:4031132425245



Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-07.300U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.2874in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,3 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,62 excl. BTW
/ stuk
€ 8,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen