CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 7,9 - 861093

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:861093
Rubix:20852048
EAN:3660338159060
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 7,9 - 861093
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter7,9 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 7,9 - 861093


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,9 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat7,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,90 excl. BTW
/ 10 stuks
39,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen