CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 8,6 - 861100
HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861100
Rubix:20852034
EAN:3660338159138

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 8,6 - 861100
Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,6 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | zirko |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 76,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen