Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0955-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436430
Fabrikant:8151317
EAN:7323226355536

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0955-045A1-PM P1BM
Monobloc volhardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,55 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 61 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,2 |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,00 excl. BTW
/ stuk
€ 309,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen