CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 9,1 - 861105

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861105
Rubix:20852024
EAN:3660338159183
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 9,1 - 861105
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9,1 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 9,1 - 861105


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter9,1 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat9,1 mm
€ 350,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 423,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen