TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-2.7
HSS-diepgatboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1522-2.7
Rubix:20304046
Fabrikant:5061873
EAN:4031132150109

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-2.7
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-2.7
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,7 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijlengte | 61 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 126,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen