CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 9,7 - 861111

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861111
Rubix:20852012
EAN:3660338159244
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 9,7 - 861111
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9,7 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 9,7 - 861111


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9,7 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat9,7 mm
€ 80,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 97,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen