CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D19,5 861168

HSS SPIRAAL BOOR MET AFGEDRAAIDE SCHACHT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861168
Rubix:20851904
EAN:3660338159794
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D19,5 861168
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter19,5 mm
Totale lengte205 mm
Snijlengte140 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D19,5 861168


Voor gebruik in een boorkophouder 13mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19,5 mm
Totale lengte205 mm
Snijlengte140 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat12,7 mm
44,33 excl. BTW
/ stuk
53,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen