CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 12,2 - 861136

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:861136
Rubix:20851962
EAN:3660338159497
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 12,2 - 861136
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter12,2 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 12,2 - 861136


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter12,2 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat12,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
750,50 excl. BTW
/ 50 stuks
908,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden