TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO73

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO73
Rubix:20301123
Fabrikant:5060271
EAN:4031132012209
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO73

Technische samenvatting

Boordiameter0,61 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte6,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO73


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO73

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,61 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte6,9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat0,61 mm
€ 105,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 127,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen