CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 13,0 - 861144
HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861144
Rubix:20851946
EAN:3660338159572

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 13,0 - 861144
Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | zirko |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 94,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen