Referenties
Walter Titex:DC150-05-06.600A0-WJ30TA
Rubix:A0022896
Fabrikant:7462108
EAN:4031132422596

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-06.600A0-WJ30TA
VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2598in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,6 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | ~din 1897 |
| Bekleding | tinal |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,15 |
| Schacht | din 6535 ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | staal, rvs, gietijzer, non-ferro, superlegeringen en geharde materialen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,46 excl. BTW
/ stuk
€ 90,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen