CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.9,2 - 860856

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860856
Rubix:20853206
EAN:3660338156731
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.9,2 - 860856
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.9,2 - 860856


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat9,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
335,50 excl. BTW
/ 50 stuks
405,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen