CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 3.7 MM - 845771

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845771
Rubix:20623370
EAN:3660338078095
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 3.7 MM - 845771
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 3.7 MM - 845771


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat3,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,43 excl. BTW
/ stuk
1,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden