CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 3.8 MM - 845772

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845772
Rubix:20623374
EAN:3660338078101
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 3.8 MM - 845772
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 3.8 MM - 845772


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat3,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,30 excl. BTW
/ 10 stuks
17,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden