Referenties
GISS Cutline:845775
Rubix:20623386
EAN:3660338078132

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 4.1 MM - 845775
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,1 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 4,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen