CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.7,8 - 860842

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860842
Rubix:20853178
EAN:3660338156595
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.7,8 - 860842
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter7,8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.7,8 - 860842


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat7,8 mm
€ 4,69 excl. BTW
/ stuk
€ 5,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden