CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.0 MM - 845784

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845784
Rubix:20623422
EAN:3660338078224
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.0 MM - 845784
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.0 MM - 845784


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat5 mm
1,36 excl. BTW
/ stuk
1,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden