Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1020-032A0-GM X1BM
Rubix:A0435889
Fabrikant:7781614
EAN:7323224675902

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1020-032A0-GM X1BM
Hardmetalen monoblocboor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,176471 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | 3 (max. slijpbeurten) |
| Schacht | din6535-ha |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | p m k n s h (tmc1iso, niveau 1) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,00 excl. BTW
/ stuk
€ 256,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen