Referenties
GISS Cutline:845790
Rubix:20623446
EAN:3660338078286

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.6 MM - 845790
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,6 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 5,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,53 excl. BTW
/ stuk
€ 3,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden