COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0794-238A1-GM GC34
CoroDrill® 861 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:861.1-0794-238A1-GMGC34
Rubix:A0433137
Fabrikant:6151076
EAN:26151076




Technische samenvatting
| Boordiameter | 7,94 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 304 mm |
| Snijlengte | 239,4 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0794-238A1-GM GC34
Volhardmetalen boor CoroDrill® 861
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,94 mm |
| Totale lengte | 304 mm |
| Snijlengte | 239,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 30,1511 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 596,97 excl. BTW
/ stuk
€ 722,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen