CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.7 MM - 845791

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845791
Rubix:20623450
EAN:3660338078293
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.7 MM - 845791
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter5,7 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 5.7 MM - 845791


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat5,7 mm
25,30 excl. BTW
/ 10 stuks
30,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen