CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 6.3 MM - 845797

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6840870
GISS Cutline:845797
Rubix:20623474
EAN:3660338078354
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 6.3 MM - 845797
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter6,3 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 6.3 MM - 845797


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,3 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat6,3 mm
€ 2,98 excl. BTW
/ stuk
€ 3,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden