CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.5 MM - 845809

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845809
Rubix:20623522
EAN:3660338078477
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.5 MM - 845809
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.5 MM - 845809


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat7,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,79 excl. BTW
/ stuk
3,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden