TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-3.1

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-3.1
Rubix:20687495
Fabrikant:5236535
EAN:4031132265520
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-3.1

Technische samenvatting

Boordiameter3,1 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-3.1


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-3.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,1 mm
€ 15,60 excl. BTW
/ stuk
€ 18,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen