METABO METAALBOOR 19,0X198 625017000

Metaalboor HSS-R, DIN 338, met gereduceerde schacht

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:625017000
Rubix:A0217997
Fabrikant:625017000
EAN:4007430100672
METABO METAALBOOR 19,0X198 625017000

Technische samenvatting

Boordiameter19 mm
Totale lengte198 mm
Snijlengte135 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO METAALBOOR 19,0X198 625017000


Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19 mm
Totale lengte198 mm
Snijlengte135 mm
Type schachtcilindrisch
30,35 excl. BTW
/ stuk
36,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen