CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 8.6 MM - 845820

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6840887
GISS Cutline:845820
Rubix:20623566
EAN:3660338078583
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 8.6 MM - 845820
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 8.6 MM - 845820


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat8,6 mm
€ 68,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 82,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen