CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.5 MM - 845829

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845829
Rubix:20623602
EAN:3660338078675
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.5 MM - 845829
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9,5 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.5 MM - 845829


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9,5 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat9,5 mm
4,75 excl. BTW
/ stuk
5,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden