Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0860-027A1-SD S2BM
Rubix:A0514432
Fabrikant:8420897
EAN:7323227462752

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0860-027A1-SD S2BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,6 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 27,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,19 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) — diameter 10 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | iso s (hittebestendige superlegeringen, hrsa, met name op nikkelbasis) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,80 excl. BTW
/ stuk
€ 272,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen