CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 10.4 MM - 845838

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845838
Rubix:20623238
EAN:3660338078767
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 10.4 MM - 845838
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter10,4 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 10.4 MM - 845838


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter10,4 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat10,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,40 excl. BTW
/ 5 stuks
48,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen