TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-2.5

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-2.5
Rubix:20687488
Fabrikant:5236528
EAN:4031132265452
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-2.5

Technische samenvatting

Boordiameter2,5 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-2.5


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-2.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
14,01 excl. BTW
/ stuk
16,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen