TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-10.1

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1511-10.1
Rubix:20302417
Fabrikant:5061579
EAN:4031132024486
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-10.1
Technische samenvatting
Boordiameter10,1 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-10.1


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-10.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,1 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat10,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,38 excl. BTW
/ stuk
21,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen