TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-11.5

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-11.5
Rubix:20302425
Fabrikant:5061590
EAN:4031132024615
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-11.5

Technische samenvatting

Boordiameter11,5 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-11.5


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-11.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte110 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat11,5 mm
€ 23,03 excl. BTW
/ stuk
€ 27,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen