TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-1.9

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-1.9
Rubix:20303806
Fabrikant:5059418
EAN:4031132159492
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-1.9

Technische samenvatting

Boordiameter1,9 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-1.9


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-1.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,9 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte19 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat1,9 mm
53,60 excl. BTW
/ 10 stuks
64,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen