TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-9

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-9
Rubix:20304118
Fabrikant:5061951
EAN:4031132150734
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-9

Technische samenvatting

Boordiameter9 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-9


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat9 mm
€ 28,91 excl. BTW
/ stuk
€ 34,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen