TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-9.75

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1511-9.75
Rubix:20302519
Fabrikant:5061731
EAN:4031132024448
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-9.75
Technische samenvatting
Boordiameter9,75 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-9.75


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-9.75

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter9,75 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat9,75 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,10 excl. BTW
/ 5 stuks
94,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen