CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 2,2 - 860911

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860911
Rubix:20852408
EAN:3660338157264
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 2,2 - 860911
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter2,2 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 2,2 - 860911


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,2 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat2,2 mm
20,90 excl. BTW
/ 10 stuks
25,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen